Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Reinigung
>
Reinigungstextilien
>
Handpad
>
Artikel
Scheuerpad 12 x 25 cm, blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8685-6214000622
Hersteller:
Meiko Textil
Herst.-Nr.:
929140
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
handpad blau
handpad
Scheuerpad "Super"
20 mm starkes Abrassivmaterial.
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Größe:
11,4 x 25,5 cm
... >
mechanische Reinigung
>
Maschinen u. Flächenreinigung
>
Reinigungstücher und Schwämme
Weitere Suchbegriffe:
meiko handpad
,
Scheuerpad
,
"Super"
,
Scheuerpad 12x25 cm Blau.Scheuerpad 12 x 25 cm blau
,
Hand-Pad
,
929140
,
Scheuerpad "Super"
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,11*
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Padhalter mit Stielaufnahme
Meiko Textil
955600
ab € 17,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen