Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubtuch S 350 gestreift 35 x 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-6214000630
Hersteller:
     Meiko Textil
Herst.-Nr.:
     410360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Staubbindetuch
Staubtuch
staubbindetuch

Orsini Spültuch

Standardqualität, das besondere Tuch für empfindliche Oberflächen, Qualität ca. 120 g / m², mit angenehm weichem Griff durch Oberflächenrauhung, nimmt sehr leicht Schmutz auf, Material Schuss: 80% Baumwolle / Viskose, 20% synthetische Fasern, Kette: 100% Baumwolle.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gestreift
Größe:
30 x 35 cm
Weitere Suchbegriffe: Orsini, Spültuch, Staubtuch S 350 gestreift 30 x 35 cm.Staubtuch S 350 gestreift, S350, 410310, 410360, Orsini Spültuch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.