| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-6214000632 Herst.-Nr.: 410420 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Orsini SpültuchStandardqualität, das besondere Tuch für empfindliche Oberflächen, Qualität ca. 120 g / m², mit angenehm weichem Griff durch Oberflächenrauhung, nimmt sehr leicht Schmutz auf, Material Schuss: 80% Baumwolle / Viskose, 20% synthetische Fasern, Kette: 100% Baumwolle.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Gestreift | Größe: | 45 x 45 cm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Orsini, Spültuch, Staubtuch S 350 gestreift 45 x 45 cm.Staubtuch S 350 gestreift, S350, 410450, 410420, Orsini Spültuch |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |