Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AQUARIUS 6956 Kunststoff-Spender, weiß, inkl. Adapter für interfold Handtücher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-6217006996
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6956
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter

AQUARIUS 6956 Kunststoff-Spender

AQUARIUS* Gefaltet Handtuchspender - MultiFold / Weiß /Klein. Der unverzichtbare Spender für Formathandtücher für jedes Unternehmen. Der Spender ist mit einer Vielzahl von Waschraumprodukten kompatibel und fördert Hygiene und Kostenbegrenzung durch eine kontrollierte Abgabe. Das elegante und moderne Design macht den Spender zur perfekten Ergänzung für jede Waschraumumgebung. Der Spender besticht durch abgerundete Kanten und kann leicht mit einem Wisch- oder Putztuch gereinigt werden. Die abgeschrägte Oberseite verhindert, dass sich Abfälle, Staub und Schmutz ansammeln Unser einzigartiger patentierter Mechanismus verhindert ein Überfüllen des Spenders, garantiert eine einwandfreie Papierentnahme und sorgt für einen geringen Verbrauch Dieses Produkt ist Teil unserer aufeinander abgestimmten Kollektion von Waschraumspendern und verleiht Ihrem Waschraum eine elegante und professionelle Optik. Diese Verpackungseinheit enthält 1 x Aquarius* Spender für Formathandtücher
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Abmessung:
15,90 x 28,70 x 14,00 cm
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender kimberly clark weiß, falthandtuchspender kimberly-clark, falthandtuchspender, AQUARIUS, 6956, KunststoffSpender, AQUARIUS 6956 Kunststoff-Spender Weiß inkl. Adapter für interfold Handtücher.AQUARIUS 6956 Kunststoff-Spender weiß., Handtuchpapierspender, AQUARIUS 6956
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 9,73*
€ 11,80*
2 Tage
15
1
€ 5,95*
ab € 13,37*
€ 16,12*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,52*
€ 16,29*
1
€ 7,95*
ab € 13,21*
€ 16,50*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 34,31*
€ 41,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 34,31* pro Paket)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.