Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AQUARIUS 7376 Kunststoff-Spenderschwarz, berührungslos, abschließbar od. m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-6217007000
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7376
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender

AQUARIUS 7376 Kunststoff-Spender

Aquarius* Spender machen Ihren Arbeitsplatz außergewöhnlich. Der Aquarius* Rollenhandtuchspender bietet mit seinem Schutz vor Kreuzkontamination die neuesten hygienischen Innovationen und ist der Konkurrenz damit deutlich voraus. Ideal für stark frequentierte Umgebungen, in denen Effizienz und Hygiene wichtig sind. Dieser kompakte Spender hat ein glattes Design und keine Schmutzfallen, sodass er mit nur einem Wischtuch gereinigt werden kann. Zusätzlich bewirkt die verbesserte Restrollenfunktion eine kontinuierliche Bevorratung, damit die Rollenhandtücher nicht ausgehen. Dieses Produkt wird als 1 x Aquarius* Rollenhandtuchspender - Schwarz verkauft. Spendergröße 37, 4 cm (H) x 29, 7 cm (B) x 24. 8cm (T). Kompatibel mit Kleenex® Ultra Rollenhandtüchern (Artikelnummer 6780) und Scott® Control™ und Essential Rollenhandtüchern (Artikelnummern 6620, 6691 und 6692).
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Abmessung:
37,40 x 29,70 x 24,80 cm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender kimberly clark, handtuchspender, AQUARIUS, 7376, KunststoffSpender, AQUARIUS 7376 Kunststoff-Spender Schwarz berührungslos abschließb. o. Druckknopf.AQUARIUS 7376 Kunststoff-Spender-, Handtuchpapierspender, AQUARIUS 7376
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 52,60*
€ 68,46*
2 Tage
6
€ 5,95*
ab € 55,09*
€ 69,73*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,27*
€ 72,41*
16 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 61,80*
€ 77,97*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,35*
€ 86,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,16*
€ 102,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.