Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURCHLAUFHAHN 1/2" PE NATUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-6414005222
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007228703795
Suchbegriffe:
Durchgangshahn
Durchlaufhahn
Schlauch-Durchgangshahn
Schlauchhahn

Durchlaufhahn PE Natur

Durchgangshähne mit Absperrfunktion, naturfarben, beidseitig Tüllenanschluss zum Verbinden von Schläuchen. Aus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen (LD-PE). Sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien.Druckbeständig bis 0,4 bar. Unbelüftet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
13 mm bzw. 1/2"
Material:
Polyethylen
Abmessung:
95 x 0 x 0
Farbe:
Natur
Temperaturbeständigkeit:
von -20°C bis +70°C
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverbinder, hünersdorf durchgangshahn, durchlaufhahn, PE, Natur, Durchlaufhahn PE Natur 1/2´´ 522200.DURCHLAUFHAHN 1/2" PE NATUR, 5222, 522200, Durchlaufhahn PE
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,72*
€ 2,87*
6 Tage
680
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,57*
€ 3,00*
Lager 8685
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 6,80*
ab € 3,09*
€ 4,84*
9 Tage
3
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,12*
€ 5,08*
3 Tage
1
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 14,01*
€ 21,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 24,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
522100
ab € 1,57*
Ähnlich
Hünersdorff
522300
ab € 7,846*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.