Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablasshahn mit Verschraubung DIN 50 für Kanister, natur, blauer Drehgriff Tülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-6414005504
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4007228550405
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn

Ablasshahn mit Verschraubung DIN 50

Ablasshähne PROFI mit roter DIN 50-Verschraubung zum kontrollierten Ablassen von Flüssigkeiten aus Industrie- und Verpackungskanistern, naturfarben/rotaus bruchsicherem und lebensmittelbeständigem Polyethylen HDPE/LDPE mit Tüllenanschluss für einen Schlauch. Sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien. Mit roter DIN-Verschraubung und rotem Drehgriff. Schnelles, gluckerfreies Auslaufen durch integrierte Belüftung. Um 360° drehbar in jede gewünschte Position. Druckbeständig bis max. 0,4 bar (für die Verwendung und zur Dosierung von Kraftstoffen und leichtflüchtigen Stoffen nicht geeignet / Innendruck im Behälter kann bis 1,0 bar ansteigen). Auslaufgeschwindigkeit > 3,5 L/minTülle Außen-Ø = 19 mm bzw. 3/4" (Aufsteckbereich).
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen
Abmessung:
100 x 0 x 0
Farbe:
Natur/Rot
Temperaturbeständigkeit:
von -20°C bis +70°C
Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, Dosierhahn, Kanister Auslaufhahn, Kanister-Hahn, Kanisterhahn, Kunststoffhahn, ablassventil kunststoff, ablassventil, auslaufhahn 3/4 zoll, Ablasshahn, Verschraubung, DIN, 50, Ablasshahn mit Verschraubung DIN 50 für Kanister natur Tülle 3/4" AD.Ablasshahn mit Verschraubung DIN 50, 550400, Ablasshahn mit
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
20
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 5,29*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 4,09*
€ 5,51*
5 Tage
560
5
€ 6,90*
ab € 3,72*
€ 5,80*
2 Tage
37
1
€ 6,90*
ab € 4,12*
€ 5,89*
Lager 8685
nicht lagernd
5
€ 6,80*
ab € 6,34*
€ 8,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 41,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hünersdorff
550600
ab € 3,43*
Ähnlich
Hünersdorff
550605
ab € 4,36*
Ähnlich
Hünersdorff
550700
ab € 3,39*
Ähnlich
Hünersdorff
550500
ab € 3,42*
Ähnlich
Hünersdorff
550505
ab € 4,36*
Ähnlich
Hünersdorff
550800
ab € 3,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.