| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-6440009541 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Trichter mit SiebUniversaltrichter mit Griff und Sieb aus bruchsicherem Polyethylen (HD-PE). Sehr gute chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und weitere Chemikalien. Mit Griff und Entlüftungsrippen am Trichterende. Mit Überlaufrand (Spritzschutz) und besonders feinmaschigem Siebeinsatz aus Edelstahl (auswechselbar). Lebensmittelgeeignet und temperaturbeständig: -20°C bis +70°C.Weitere Informationen: | | Material: | Polyethylen (HD-PE) | Abmessung: | 260 x 260 x 372 mm | Farbe: | Natur |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sieb, Trichter 260 mm Durchm. Natur mit Sieb.TRICHTER 260 MM DURCHM. NATUR, Siebtrichter, Universaltrichter, 9541, 954100, Trichter mit |
| | |
| |