Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bilsom Laser Lite LL-1-DE Gehörschutzstöpsel, Nachfüllpackung a 500 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7110002512
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     3301271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel

Laser Lite Gehörschutzstöpsel

Der weiche PU-Schaumstoff passt sich angenehm dem Gehörgang an und sitzt perfekt, ohne zu großen Druck auszuüben. T-Form am Stöpselboden vereinfacht das Ein- und Aussetzen
Weitere Informationen:
Material:
PU
Farbe:
Rot/Gelb
Norm:
EN 352/2
Form:
T-Form
SNR:
35 dB
Frequenz, tief:
31 dB
Frequenz, mittel:
32 dB
Frequenz, hoch:
34 dB
Aufmachung:
Nachfüllpackung (500 Paar)
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, gehörschutzstöpsel, Laser, Lite, Gehörschutzstöpsel Laser Lite LL-1-DE Nachfüllpg. 500 Pa. Gehörschutzstöpsel.Bilsom Laser Lite LL-1-DE, Ohrstöpsel, 3301271, Laser Lite
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
66500
500
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,12362*
€ 0,16268*
28 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1257*
€ 0,16446*
8 Tage
10000
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,1276*
€ 0,1676*
Lager 8685
10000
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,13932*
€ 0,17034*
29 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,1379*
€ 0,18962*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,17034*
€ 0,2027
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,16932*
€ 0,20149
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,13932*
€ 0,16579
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 340,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
3301273
€ 293,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.