Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselgehörschutz VeriShield VS110 mit Kopfbügel SNR 27 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7110004301
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1035145-VS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapsel

Kapselgehörschutz VeriShield VS110 1035145-VS

Traditioneller Kapselgehörschützer mit verstellbarem, gepolstertem Kopfbügel.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
SNR:
27 dB
Weitere Suchbegriffe: Kapselgehörschutz VeriShield VS110 mit Kopfbügel SNR 27 dB, 1035145
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 12,83*
€ 18,43*
2 Tage
18
1
€ 5,90*
ab € 11,97*
€ 18,45*
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,21*
€ 18,59*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 13,30*
€ 18,97*
1 Tag
51
1
Frei Haus
ab € 14,29*
€ 19,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 185,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
20284038
ab € 9,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.