Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

303L Gehörschutzstöpsel 1017573 Gr. M/L Nachfüllpackung á 500 Paar, für LS500


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
alternative Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7110006518
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1017573
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel

Bilsom 303 Einwegstöpsel

Die Einwegstöpsel-Serie Bilsom 300 ist ideal geeignet für Beschäftigte, die hohen Lärmbelastungen ausgesetzt sind und von einem Gehörschutzstöpsel besten Schutz und höchsten Komfort erwarten. Die Serie 300 ist der in Europa meistbenutzte Polyurethan-Gehörschutzstöpsel und bietet höchste Dämmwerte für einen Einwegstöpsel. Weicher Schaumstoff mit guten Dämmeigenschaften und besonderem Komfort bei langer Tragedauer. Schmutz oder andere Substanzen sammeln sich nicht auf der Oberfläche an oder gelangen in den Gehörgang.
Weitere Informationen:
Material:
Polyurethan-Schaumstoff
Farbe:
Weiß/Gelb
Größe:
M/L
Norm:
EN 352/2
Form:
Projektilform
SNR:
33 dB
Frequenz, tief:
29 dB
Frequenz, mittel:
29 dB
Frequenz, hoch:
32 dB
Aufmachung:
Nachfüllpackung (500 Paar) f. LS 500
Weitere Suchbegriffe: Gehörschutzstöpsel, Mehrweggehörschutzstöpsel, Ohrpfropfen, honeywell einweg-ohrstöpsel, gehörschutz spender, gehörschutz-spender honeywell, 303L, 303L Gehörschutzstöpsel 1017573 Gr. M/L Nachfüllpackung á 500 Paar für LS500
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 70,93*
€ 93,96*
Lager 8685
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 79,44*
€ 101,19*
1
Frei Haus
ab € 81,09*
€ 112,08*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Boxen
€ 101,19*
€ 120,42
pro Box
ab 5 Boxen
€ 95,86*
€ 114,07
pro Box
ab 10 Boxen
€ 93,22*
€ 110,93
pro Box
ab 500 Boxen
€ 79,44*
€ 94,53
pro Box
1 Box enthält 500 Paar (ab € 0,15888* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Boxen
Mindestbestellmenge: 4 Boxen ( entspricht € 404,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
3301273
ab € 225,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.