Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Halbmaske Premier Gr. M EN 140, 140g, Click-Fit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7110007036
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1001575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske

Silikon-Halbmaske Premier

Hoher Komfort dank Silikongehäuse. Einteilige Vier-Punkt-Bänderung mit Nackenband. Besonders bequeme Bänderung für langfristige Arbeiten. Click-Fit-System zum Befestigen der Filter.
Weitere Informationen:
Gewicht:
140 g
Material:
Silikon
Größe:
M
Norm:
EN 140
Weitere Suchbegriffe: atemschutz-halbmaske 6223 m, atemschutz halbmaske, atemschutz-halbmaske bajonettverschluss, Silikon-Halbmaske, Silikon-Halbmaske Premier Gr. M EN 140 140g Click-Fit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 31,64*
€ 38,57*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,98*
€ 39,71*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 30,48*
€ 42,00*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 385,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.