Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikon-Vollmaske Optifit-Single, Gr. L EN 136, 580g, RD40 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7110007049
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1715021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
Vollmaske
Vollsichtmaske

Silikon-Vollmaske Optifit-Single

Ergonomisches Gehäuse: hergestellt aus Silikon, daher optimale Passform. Weites Sichtfeld: durch Panorama-Sichtfenster. Einfach zu montieren und demontieren, daher leicht zu reinigen und zu warten. Nackenband aus schwer entflammbarer Baumwolle. Integriert
Weitere Informationen:
Gewicht:
580 g
Material:
Silikon
Farbe:
Schwarz
Größe:
L
Scheibe:
Polycarbonat
Weitere Suchbegriffe: atemschutzvollmaske 6900 l, helm masken kombination, vollmaske rd40, Silikon-Vollmaske, Silikon-Vollmaske Optifit-Single Gr. L EN 136 580g RD40 Anschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 108,28*
€ 138,33*
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 111,62*
€ 143,38*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,87*
€ 144,51*
4 Tage
1
€ 9,95*
ab € 151,86*
€ 184,47*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,51*
€ 171,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,58*
€ 163,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,92*
€ 156,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.