Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultrafit X, vorgeformte Gehörschutzstöpsel mit Kordel


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7112000123
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000103757
EAN/GTIN:
     4046719455430
Suchbegriffe:
Einweg-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel
Mehrweggehörschutzstöpsel
Ohrpfropfen

E-A-R UltraFit Gehörschutzstöpsel

Ultrafit X sind hochdämmende Mehrweg-Gehörschutzstöpsel mit einem besonders komfortablen Pistolengriff. Damit wird das Einführen noch leichter. Sie bestehen aus flexiblen Materialien, die für den optimalen Sitz im Ohr bereits vorgeformt sind. Bei diesen patentierten Stöpseln mit den charakteristischen drei Lamellen ist keine Größenanpassung notwendig. Sie garantieren einen dauerhaft komfortablen Sitz und optimale Schutzwirkung. Ihr Dämmwert beträgt SNR = 35 dB. Die Stöpsel sind wiederverwendbar und waschbar und somit besonders hygienisch. Sehr praktisch ist ihre Kordel – damit gehen die Stöpsel nicht verloren. Um die individuellen Anforderungen der Anwender zu erfüllen, sind die Stöpsel kompatibel mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Validation System: Damit kann der individuell erzielte Dämmwert eines jeden Anwenders ermittelt werden. Die 3M™ E-A-R™ Ultrafit™ X Gehörschutzstöpsel (UF01014) werden inklusive praktischer, durchsichtiger Aufbewahrungsbox geliefert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Kordel
Farbe:
Gelb/Blau
Norm:
EN 352/2
Form:
Vorgeformt
SNR:
35 dB
Weitere Suchbegriffe: Sammelbehälter, sammelbehälter gelb, sammelbehälter, gehörschutzstöpsel 3m, Ultrafit, Ultrafit X vorgeformte Gehörschutzstöpsel mit Kordel, UF01014
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
200
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,68*
€ 2,08*
19 Tage
nicht lagernd
200
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,08*
13 Tage
nicht lagernd
200
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,72*
€ 2,10*
7 Tage
350
55
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,25*
Lager 8685
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 6,80*
ab € 1,79*
€ 2,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,76*
€ 3,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.