Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-A-R Classic Gehörschutzstöpsel 28dB ohne Kordel, Nachfüllbehälter 500 Pa./Pg.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7112000127
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000038203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Nachfüllpack Gehörschutzspender
Einweg-Ohrstöpsel

E-A-R Classic Gehörschutzstöpsel P-01-001

Schützen Sie Ihr Gehör bei der Arbeit und zu Hause mit einem der beliebtesten und am häufigsten verwendeten Gehörschutzstöpsel der Welt. Die 3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel waren die ersten von 3M aus einem weichen, sich langsam zurückformenden Schaumstoff gefertigten Gehörschutzstöpsel in der Branche und für den Schutz vor Lärm konzipiert. 3M füllt Technologie mit Leben und wir arbeiten ständig daran, dass Ihr Gehör heute so sicher ist wie vor 45 Jahren, als die 3M™ E-A-R™ Classic™ Gehörschutzstöpsel erfunden wurden. Dank ihrer bequemen, zylindrischen Form und der strukturierten Oberfläche dichten sie den Gehörgang ab und sorgen für eine höherer Reibung, sodass sie Verrutschen selbst bei Bewegung des Unterkiefers verhindern. Der weiche, Energie absorbierende Schaumstoff sorgt für einen niedrigen Gleichgewichtsdruck und passt sich an die Form des Gehörgangs des Anwenders an, sodass er bequem und leicht sitzt. Getestet und geprüft nach EN 352-2 dämmen sie Geräusche um 28 dB SNR.
Weitere Informationen:
Material:
Schaum
Farbe:
Gelb
Norm:
EN 352/2
SNR:
28 dB
Weitere Suchbegriffe: Gehörschutzstöpsel, Mehrweggehörschutzstöpsel, Ohrpfropfen, gehörschutz-spender 3m, gehörschutz spender, gehörschutz-spender ohne inhalt, E-A-R, E-A-R Classic Gehörschutzstöpsel 28dB ohne Kordel Nachfüllbehälter 500 Pa./Pg., PB01001, OB-01-001
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,79*
ab € 60,68*
€ 74,85*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,50*
ab € 60,64*
€ 74,89*
4 Tage
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 60,95*
€ 75,20*
2 Tage
26
pro Packung
€ 5,45*
ab € 61,14*
€ 75,28*
Lager 8685
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 62,85*
€ 77,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,32*
€ 92,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,28*
€ 90,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,33*
€ 87,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 71,63*
€ 85,24
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,85*
€ 74,79
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1257* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.