Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzstöpsel für Cap 200


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7112000200
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000089404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzstöpsel Bügelgehörschutz
ersatzstöpsel bügelgehörschutz 3m
ersatzstöpsel bügelgehörschutz

Ersatzstöpsel für Cap 200

Diese Ersatzstöpsel sind passend für den Cap 200 Bügelgehörschützer und bieten in Lärmbereichen Schutz für den ganzen Tag.
Weitere Informationen:
Material:
Schaumstoff
Farbe:
Gelb
Norm:
EN 352/2
SNR:
23 dB
Frequenz, tief:
17 dB
Frequenz, mittel:
19 dB
Frequenz, hoch:
27 dB
Aufmachung:
Ersatzstöpsel
Weitere Suchbegriffe: Ersatzstöpsel, Ersatzstöpsel für Cap 200, ES-01-301
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
83
50
€ 5,90*
ab € 1,17*
€ 1,47*
8 Tage
300
50
€ 5,99*
ab € 1,15*
€ 1,49*
2 Tage
83
50
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 1,56*
7 Tage
7550
50
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 1,57*
Lager 8685
488
1
€ 6,80*
ab € 1,18*
€ 1,83*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 1,57*
€ 1,87
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,48*
€ 1,76
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,45*
€ 1,73
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
06915
ab € 83,71008*
Zubehör
3M
444
ab € 0,4619*
Zubehör
3M
9332
ab € 3,05*
Zubehör
3M
1883+
ab € 6,92*
Zubehör
3M
9422+
ab € 3,17*
Zubehör
3M
P190
ab € 137,20*
Zubehör
3M
P110
ab € 1,0948*
Zubehör
3M
CS01000
ab € 2,77*
Zubehör
3M
CF01000
ab € 5,15*
Zubehör
3M
AM01000
ab € 35,47*
Zubehör
3M
EC01000S
ab € 2,88*
Zubehör
3M
C112
ab € 7,89*
Zubehör
3M
4400W2XL
ab € 2,30*
Zubehör
3M
4400W3XL
ab € 110,68*
Zubehör
3M
4400W4XL
ab € 122,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.