Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7116000099 Herst.-Nr.: 7100006241 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ersatzscheibe 4FBeim 3M™ Visier 4F handelt es sich um ein transparentes, kratzbeständiges, 1,0 mm dickes Ersatz-Visier der optischen Klasse 1 aus Polycarbonat. Es ist für die Befestigung an 3M™ Schutzhelmen vorgesehen. Es schützt gegen Stöße mit geringer Energie.Das 3M™ Ersatz-Visier 4F schützt gegen Stöße mit geringer Energie. Das transparente, kratzbeständige, 1,0 mm dicke Polycarbonat-Visier der optischen Klasse 1 ist zur Befestigung an 3M™ Schutzhelmen vorgesehen. Es lässt sich in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +100 °C einsetzen und erfüllt die Anforderungen vom Grad F für Visiere zum Schutz vor Stößen mit niedriger Energie.Weitere Informationen: | | Scheibe: | Polycarbonat |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzscheibe, Ersatzscheibe 4F Scheibe PC für Peltor Viso V4F, 4F |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | € 5,50* | ab € 8,42* | € 10,43* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 9,09* | € 11,52* | | | | Lager 8685 | 16 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 10,54* | € 12,98* | | | | | | 22 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 11,15* | € 13,61* | | | | | 21 Tage | | | 20 | | € 6,95* | ab € 11,90* | € 15,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 259,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|