Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optime I H510AV m. Kopfbügel Hi-Viz, Kapselgehörschützer 180g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7116000170
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000103737
EAN/GTIN:
     4046719357659
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapseln 3m

Optime I H510AV m. Kopfbügel

Der 3M™ PELTOR™ OPTIME™ I Kapselgehörschützer ist besonders leicht und ein perfekter Allroundschutz für viele Bereiche. Das Modell H510AV mit Kopfbügel ist in Hi-Viz Ausführung für hohe Sichtbarkeit. Der Kapselgehörschutz hat einen Dämmwert von SNR = 27 dB. Dank des sehr schlanken Profils lässt sich der OPTIME™ I perfekt mit anderer Schutzausrüstung kombinieren und bietet einen hohen Tragekomfort. So minimiert der großzügige Platz unter den Kapseln Wärmestau und Schweißbildung und macht den OPTIME™ I sowohl für kurze als auch lange Anwendungszeiten ideal. Die weichen, breiten Dichtungsringe sind mit einer einzigartigen Kombination aus Flüssigkeit und Schaumstoff gefüllt und sorgen für einen besonders niedrigen Anpressdruck bei gleichzeitig optimaler Abdichtung. Komfortabel ist auch der Federstahlbügel mit Zwei-Punkt-Aufhängung aus rostfreiem Edelstahl, der einen konstant niedrigen Anpressdruck gewährleistet. Der Bügel ist variabel verstellbar und passt sich dank seiner ergonomischen Form jeder Kopfform an. Die Einsatzgebiete des 3M™ PELTOR™ OPTIME™ I Hi-Viz liegen bei mäßiger Lärmbelastung im Straßenbau und auf Flughäfen. Passende Hygienesets sorgen für einen hygienischen und wirtschaftlichen Einsatz des Kapselgehörschützers.
Weitere Informationen:
Gewicht:
180 g
Ausführung:
Kopfbügel
Farbe:
Grün
Farbvariante:
Neongrün
Norm:
EN 352-1:1993
SNR:
27 dB
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, Optime, Optime I H510AV m. Kopfbügel Hi-Viz Kapselgehörschützer 180g, H510AV
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 15,33*
€ 18,94*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 14,82*
€ 18,96*
1
€ 4,00*
ab € 14,98*
€ 21,31*
9 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 15,00*
€ 21,38*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 16,89*
€ 22,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 189,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.