Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 2138 Partikelfilter P3 R mit Aktivkohle


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7120002138
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000029735
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktivkohle-Maske
Atemschutz-Aktivkohlefilter
Atemschutzmaske Vorfilter
Partikelvorfilter

3M 2138 Partikelfilter

Der 3M™ Partikelfilter mit Aktivkohle 2138 hat die Schutzstufe P3R und bietet Schutz gegen feste und flüssige Partikel. Zusätzlich schützt er gegen organische und saure Gase und Dämpfe unter Grenzwert. Einsatzlimit ist der 10-fache Grenzwert für Ozon und Fluorwasserstoffgas (30 ppm). Der Filter passt mittels Bajonett-Klick-Anschluss auf die 6000er, 7000er sowie 7500er Maskenserien von 3M. Er wurde nach EN 143:2000 geprüft und zugelassen. Er eignet sich ideal zum Schweißen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Passend f. Serie 6000, 7000, 7500
Norm:
EN 143:2000
Ausstattung:
Mit Aktivkohle
Schutzstufe:
P3R
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,29*
€ 5,12*
8 Tage
40
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,29*
€ 5,22*
7 Tage
1040
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,48*
€ 5,46*
16 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 5,46*
Lager 8685
nicht lagernd
80
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 6,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 80 Stück
Mindestbestellmenge: 80 Stück ( entspricht € 536,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.