Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Schutzanzug 4500WXL weiß Gr. XL 2-lagige Kapuze, Kat. I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7120004503
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000089593
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalanzug
Einmaloverall
Einmalschutzanzug
Einweganzug

3M Schutzanzug 4500W

Der 3M™ Schutzanzug 4500 bietet sehr guten Schutz vor nicht gesundheitsgefährdenden Stäuben. Er verfügt über einen hohen Tragekomfort durch den Einsatz von leichten und atmungsaktiven Materialien (Polypropylen). Elastische Einsätze an Hüfte, Knöchel und Handgelenk sorgen für ein angenehmes Tragegefühl und verbesserte Bewegungsfreiheit. Sein Reißverschluss ist mit Patte verdeckt. Einsatzgebiete: Lagerarbeiten und leichte Reinigungsarbeiten. CE-Kategorie I.
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-lagige Kapuze, elast. Nähte
Material:
Polypropylen
Farbe:
Weiß
Größe:
XL
Norm:
CE Zertifizierung Kat. I
Weitere Suchbegriffe: Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, einweganzug weiss xl, einmalanzug weiß, einmalanzug, 3M, 3M Schutzanzug 4500WXL weiß Gr. XL 2-lagige Kapuze Kat. I, 4500WXL
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,06*
€ 5,08*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,95*
ab € 4,61*
€ 5,76*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,96*
€ 6,08*
14 Tage
unbekannt
20
€ 9,90*
ab € 5,40*
€ 6,60*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,49*
€ 7,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 101,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.