| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7130003023 Herst.-Nr.: 7100185279 EAN/GTIN: 4046719735099 |
| |
|
| | |
| Schutzbrille 3M SecureFit™ 200Bestmöglicher Schutz, eine optimale Passform ohne Druckgefühl kombiniert mit hohem Tragekomfort und modernem Design – das sind die heutigen Mindestanforderungen an Augenschutzprodukte! Die neue 3M™ SecureFit™ Schutzbrille erfüllt alle diese Anforderungen – und noch mehr: Die für diese Schutzbrille entwickelte 3M™ Schläfendruckverteilungstechnologie optimiert den Anpressdruck der Brillenbügel und sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung am Kopf. Das Ergebnis ist ein besonders angenehmes Tragegefühl, welches wiederum die Trageakzeptanz fördert.Weitere Informationen: | | Typ: | Transparent | Farbe: | Blau | Beschichtung: | AS/AF | Scheibe: | Polycarbonat | EN 166 Scheiben- Kennzeichnung: | 2C-1.2 3M 1 FT | Filter: | UV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille 3m pc-scheibe, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, Secure, Secure Fit 200 Schutzbrille klar blauer Bügel AS AF UV PC SF201AF, 4000370048, SF201AFN |
| | |
| |