Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecureFit 600 Schutzbrille, PC, IR 3.0 Rahmen grau, AS Beschichtung 3.3M.1.F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7130003108
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100112724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Schutzbrille 3M SecureFit™ 600

Rahmen mit Halbrand. Die bewährte SecureFit Bügeldruckverteilungstechnologie, die den Bügeldruck über das Ohr verteilt, sorgt für einen sicheren und komfortablen Sitz. Weiche Nasenauflage für ein angenehmes Tragegefühl. Umschließendes Bügeldesign, das sich der individuellen Kopfgröße anpasst und für eine sichere und bequeme Passform sorgt. Optische Klasse 1 Scheiben für eine längere Gebrauchsdauer. Weite und flexible Bügel im Schläfenbereich sorgen für seitlichen Schutz. Deshalb wird die Brille auch gerne in Kombination mit einem Gehörschutz getragen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 18 g
Typ:
IR 3.0
Farbe:
Grau
Beschichtung:
AS
Scheibe:
Polycarbonat
EN 166 Scheiben- Kennzeichnung:
3.3M.1.F
Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille 3m, arbeitsschutzbrille, SecureFit, SecureFit 600 Schutzbrille PC IR 3.0 Rahmen grau AS Beschichtung 3.3M.1.F, SF630AS
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 15,22*
€ 18,14*
1
€ 8,95*
ab € 21,53*
€ 30,87*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 362,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
SF600FI
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.