Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bochumer Brille Nr.8 200x135mm m. direkter Helmmontage, Glaseins. 120x60mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7130004113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bochumer Brille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille

Bochumer Schutzbrille 60 x 120 mm

Der Drahtgewebeschirm hat die Abmessung 200 x 135 mm und eine Fensteröffnung 60 x 120 mm. Die Gläser werden mit zwei Stahlfedern sicher im Rahmen festgespannt und sind leicht zu wechseln. Das Drahtgewebe ist mit einem Alu-Rand eingefasst und die Innenseite der Brille ist geschwärzt, damit der Träger von innen nicht geblendet wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Alublechschirm mit direkter Helmmontage
Glasgröße:
60 x 120 mm
Scheibe:
Ohne Scheibe
Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille, Bochumer, Bochumer Brille Nr.8 200x135mm m. direkter Helmmontage Glaseins. 120x60mm., BFKBB071
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.