| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7130004134 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Uvex Schutzbrille SkyperPerfekt einstellbare Schutzbrille. Scheibe und Fassung aus hochschlagzähem Kunststoff. Hervorragendes Sichtfeld. Mattierter Seitenschutz gegen Blendung. Individuelle Anpassbarkeit - Bügellänge in 5 Stufen einstellbar und fein inklinierbar. Scheibenwechsel möglich.Weitere Informationen: | | Ausführung: | Alu-U-Profil | Typ: | Farblos | Farbe: | Schwarz | Beschichtung: | HC-AF | Glasgröße: | 2 x 50 mm | Scheibe: | Polycarbonat | EN 166 Scheiben- Kennzeichnung: | 2-1,2 | Filter: | UV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelbrille, Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, bügelschutzbrille polycarbonatscheibe, arbeitsschutzbrille, Bochumer, Bochumer Brille 200x135mm mit direkter Helmmontage Fenster 2x50mm komplett, BFKBB007 |
| | |
| |