Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pulsafe Millennia graugetönt Einscheibenschutzbrille schw. Art. 1000002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7130004159
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1000002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Millennia Schutzbrille

Klassisch und attraktiv im Aussehen, anspruchsvoll im Design. Die Millennia mit bester Passform und hervorragendem Sehkomfort. Funktionsdesign, entstanden durch intensive Forschungen und umfangreiche Befragungen von Anwendern. Der leichte und ausgewogene Rahmen vermittelt ein Gefühl der Schwerelosigkeit. Gerade Bügel erübrigen ein zusätzliches Einstellen oder unbewegliche, breite Seitenteile. Die Millennia ermöglicht ein vollkommenes, ungestörtes Blickfeld, einschließlich Seitensicht. Die einzigartige 9-Dioptrien Linsenkrümmung ermöglicht eine ausgezeichnete optische Qualität und eine verzerrungsfreie Sicht. Weiterhin blockiert das optische perfektionierte Polycarbonat 99,9 % der UV-Strahlen. Die Scheiben sind leicht und schnell austauschbar. Das einstellbare und flexible Kopfband bietet zusätzliche Sicherheit und Bequemlichkeit.
Weitere Informationen:
Typ:
TSR Grau
Farbe:
Schwarz
Beschichtung:
Anti-scratch
Scheibe:
Polycarbonat
EN 166 Scheiben- Kennzeichnung:
5-2,5 B-D 1 BT 9
Stoß:
120 m/s - BT
Filter:
UV
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,17*
€ 11,59*
5 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 9,30*
€ 11,71*
9 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 8,48*
€ 13,18*
8 Tage
23
1
€ 6,95*
ab € 9,63*
€ 15,54*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 115,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.