| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7130004189 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4250304411569 |
| |
|
| | |
| Panoramabrille Schutzbrille 650Die Panorama-Schutzbrille 650 bietet einen allgemeinen Schutz vor mechanischen Risiken und optischen Strahlungen. Weiterhin ist die Panoramabrille zum Tragen über Korrektionsbrillen geeignet. Durch den in der Länge und in der Neigung verstellbaren Bügel ist die Brille angenehm zu tragen.Weitere Informationen: | | Typ: | Farblos | Farbe: | Farblos | Scheibe: | Polycarbonat | Stoß: | 45 m/s - F | Filter: | UV - IR |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Panoramabrille 650 farblos PC 1.5 mm Art. 16500 0001, 165000001 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 40 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,18* | € 4,42* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | € 6,80* | ab € 2,88* | € 4,69* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,25* | € 5,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|