Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7130004243 Herst.-Nr.: 9307375 EAN/GTIN: 4031101472003 |
| |
|
| | |
| Schutzbrille uvex Carbonvision 9307-375Die Schutzbrille Carbonvision 9307 ist eine der leichtesten Vollsichtbrillen im markt. Das geringe Gewicht von 46 Gramm erlaubt das Arbeiten über längere Zeiträume ohne Druckstellen. Die mit dem Rahmen fest verschweißte TPU-Auflage ermöglicht perfekten Sitz und leichtes Reinigen. Kennzeichnung: 2-1,2 W 1 B KN DIN CEWeitere Informationen: | | Typ: | Farblos | Farbe: | Schwarz/Grau | Scheibe: | Polycarbonat | EN 166 Scheiben- Kennzeichnung: | 2-1,2 W 1 B KN DIN CE | Filter: | UV supravision extreme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, einscheibenbrille en 166, Uvex, Uvex Vollsichtbrille Carbonvision PC klar UV AS AF Rahmen schwarz/grau, 9307375 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 11,10* | € 14,13* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 11,35* | € 15,83* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 12,81* | € 17,99* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,55* | € 18,59* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | € 6,80* | ab € 14,52* | € 19,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,52* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|