| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7130004262 Herst.-Nr.: 9090 133 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schutzbrille ONTORUniversell einsetzbar als Schutz- und Besucherbrille. Sehr gut zu verwenden über Korrekturbrille. Zusätzlicher Schutz durch obere Gummilippe. Neigung der Sichtscheibe individuell einstellbar. Individuell einstellbare Bügellänge.Weitere Informationen: | | Typ: | Grün | Farbe: | Schwarz | Beschichtung: | AS | Scheibe: | Polycarbonat | EN 166 Scheiben- Kennzeichnung: | 3 GA 1 F K CE | Filter: | UV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Schweißerbrille, Schweißerschutzbrille, Schweißschutzbrille, UV-Schutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille, Schweißerschutz-Überbrille, Schweißerschutz-Überbrille ONTOR PC grün AS UV Schutzstufe 3 9090 133, 9090133 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,12* | € 13,96* | | | | Lager 8685 | 7 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 12,49* | € 18,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|