| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7130004268 Herst.-Nr.: 505U000000 EAN/GTIN: 8033661825295 |
| |
|
| | |
| Schutzbrille 505U000000Sehr leicht und umhüllend. Elastische Struktur, extrem flexibel und robust. Neue Bügel für eine bessere Ergonomie. Optimaler Tragekomfort dank des neuen regulierbaren Nasenstegs. Kopfband im Lieferumfang erhalten.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 24 g | Typ: | Klar | Farbe: | Transparent | Norm: | EN 166 | Beschichtung: | AS | Scheibe: | Polycarbonat | EN 166 Scheiben- Kennzeichnung: | 2C-1.2 U 1 FT CE | Filter: | UV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar polycarbonat, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Schutzbrille 505U000000 PC klar 2C-1.2 U 1 FT CE, 505U.00.00.00 |
| | |
| |