Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überbrille 5X7, PC klar Vanguard PLUS/UV, Rahmen Gunmetal/Grün 2C-1.2 U 1 FT K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7130004296
Hersteller:
     Univet
Herst.-Nr.:
     5X7.03.11.00
EAN/GTIN:
     8033661821037
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Schutzbrille 5X7 PC

Überbrille für Korrektionsbrillen. Sorgfältiges Rahmendesign verhindert Überlappung der Bügel für absoluten Tragekomfort. SoftPad Technologie. Längenverstellbare Bügel. Breites Scheibensortiment mit Schutzfiltern.
Weitere Informationen:
Gewicht:
37 g
Typ:
Klar
Farbe:
Grau/Grün
Beschichtung:
AS/AF
Scheibe:
Polycarbonat
EN 166 Scheiben- Kennzeichnung:
2C-1.2 U 1 FT K CE
Filter:
UV
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
66
€ 4,79*
ab € 7,85*
€ 11,88*
16 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 7,81*
€ 11,94*
2 Tage
106
€ 4,50*
ab € 7,91*
€ 11,97*
€ 4,00*
ab € 11,18*
€ 16,61*
Lager 8685
47
€ 6,80*
ab € 12,14*
€ 17,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
20444143
ab € 9,09*
Zubehör
WERO
20281025
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.