| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7130004298 Herst.-Nr.: 5X8.03.11.00 EAN/GTIN: 8033661820085 |
| |
|
| | |
| Schutzbrille 5X8 PCZwei-Komponenten Nasensteg für Komfort ohne Druck.Bügel verstellbar in Länge und Neigung. Ansprechende und ergonomische Linienführung, die sich allen Benutzern anpasst. SoftPad Technologie.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 29 g | Typ: | Klar | Farbe: | Grau/Grün | Beschichtung: | AS/AF | Scheibe: | Polycarbonat | EN 166 Scheiben- Kennzeichnung: | 2C-1.2 U 1 FT K N CE | Filter: | UV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, schutzbrille en 166 scheiben klar, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166, Schutzbrille 5X8 PC klar UV/AS/AF Rahmen Gunmetal/Grün 2C-1.2 U 1 FT K N CE, 5X8 |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,48* | € 9,75* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,87* | € 11,31* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 7,58* | € 11,42* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,67* | € 11,55* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | € 6,80* | ab € 11,02* | € 15,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|