| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7130004309 Herst.-Nr.: 9753 155 EAN/GTIN: 4260068691794 |
| |
|
| | |
| Schutzbrille VICTORBesonders anschmiegsamer Materialmix. Sportliches Design. Zusätzliche Gummilippe schützt vor Fremdkörpern von oben. Uneingeschränktes Gesichtsfeld. Auch als Outdoor-Variante erhältlich. Weiche Nasenauflage.Weitere Informationen: | | Typ: | Klar | Farbe: | Grau/Türkis | Beschichtung: | AF/AS | Scheibe: | Polycarbonat | EN 166 Scheiben- Kennzeichnung: | 2C-1,2 GA 1 F N CE | Filter: | UV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille, bügelschutzbrille polycarbonatscheibe, Schutzbrille VICTOR Kristall/Blau 155 klar AF AS 2C-1.2 GA 1 F N CE 9753 155 |
| | |
| |