Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille 568 PC klar AS/AF, Rahmen rauch 2C-1.2 U 1 FT CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Normalansicht
Normalansicht
Artikel-Nr.:
     8685-7130004338
Hersteller:
     Univet
Herst.-Nr.:
     568.02.01.00
EAN/GTIN:
     8033661820030
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Schutzbrille 568 Standard

Ergonomische Schutzbrille für grundlegenden Schutz. Leicht und handlich, komplett aus Polycarbonat.
Weitere Informationen:
Gewicht:
23 g
Typ:
Klar
Farbe:
Rauch
Norm:
EN166
Beschichtung:
AS/AF
Scheibe:
Polycarbonat
EN 166 Scheiben- Kennzeichnung:
2C-1.2 U 1 FT CE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,80*
ab € 3,47*
€ 4,83*
2 Tage
54
1
€ 4,79*
ab € 3,46*
€ 5,53*
3 Tage
120
1
€ 5,70*
ab € 5,20*
€ 8,08*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 48,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERO
20444143
ab € 9,07*
Zubehör
WERO
20281025
ab € 4,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.