Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7130004370 Herst.-Nr.: 9178500 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schutzbrille super fit CR 9178-500Die Super-Fit-Schutzbrillen von uvex kombinieren alle Merkmale moderner Brillen mit den Vorteilen modernster Materialien. Die ultradünne Rundumlinse mit einer Basiskrümmung von 6,5 bietet einen hervorragenden Schutz vor mechanischen Gefahren. Die autoklavierbare CR-Variante steht für professionellen Schutz in Labors, Kliniken, Reinräumen oder in der Lebensmittelproduktion. Leichte Schutzbrille mit klappbaren Seitenarmen, sportlichem Design und Uvex X-Stream-Technologie. Maximale optische Klarheit dank extrem dünner Rundumlinse. Autoklavierbar und chemikalienbeständig, beschlagfrei innen, extrem kratzfest außen (uvex supravision clean). Aerodynamisch optimierte Linsen, die nach vorne abgewinkelt sind, um optimale Belüftung und Komfort um die Augen zu gewährleisten.Weitere Informationen: | | Typ: | Farblos | Farbe: | Weiß/Blau | Norm: | EN 166 | Beschichtung: | uvewx CR | Norm II: | EN 170 | Scheibe: | Polycarbonat | EN 166 Scheiben- Kennzeichnung: | 2C-1,2 W 1 FTKN DIN CE | Filter: | UV400 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Korbschutzbrille, Panorama-Schutzbrille, Panoramabrille, Vollschutzbrille, Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, arbeitsschutzbrille uvex klar, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, Schutzbrille 9178-500 weiß/blau W 166 FT CE farblos/UV 400 2C-1.2 W 1 FTKN, 9178500 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,14* | € 9,16* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,54* | € 15,19* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 13,92* | € 17,87* | | | | | 25 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 16,84* | € 19,34* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | € 6,80* | ab € 16,43* | € 22,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 16,43* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|