Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille Terminator PLUS glasklar, PC AS UV, silber/orange, Art. 9396 105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7130004455
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     9396105
EAN/GTIN:
     4260068695273
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Schutzbrille Terminator Plus

Ultra modernes Sport-Design. Hohe Trageakzeptanz durch perfekten Sitz. Verstellbar, weicher Sattelsteg. Rundum sehr dicht abschließend. Sichtscheibe ist problemlos austauschbar. Geeignet für die Aufnahme des Terminator Clipin. Durch eine spezielle Lackbeschichtung wird die Kratzempfindlichkeit auf den Scheibenoberflächen erheblich reduziert. Unsere PC-Scheiben mit dieser Spezialbeschichtung sind mit AS (anti-scratch) gekennzeichnet. Die zusätzliche Gummilippe am oberen Fassungsrand erhöht die Sicherheit zum Schutz gegen von oben eindringende Fremdkörper.
Weitere Informationen:
Typ:
Farblos
Farbe:
Silber/Orange
Beschichtung:
AS
Scheibe:
Polycarbonat
EN 166 Scheiben- Kennzeichnung:
2C-1,2 GA 1FT KCE
Filter:
UV-385
Lichtdurchlässigkeit:
0.98
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
263
€ 6,80*
ab € 6,95*
€ 10,87*
8 Tage
12
€ 5,95*
ab € 8,13*
€ 12,71*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Infield Safety
9380 905
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.