| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7130004472 Herst.-Nr.: 9400 000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Optor BügelbrilleInnovative Brillenbügel-Technologie: Die Softflex-Fit-Bügel sind wie vorher in Länge und am Bügelende komplett individuell einstellbar – zusätzlich nun auch in der Neigung (Inklination). Geringes Gewicht. Klassisches Design. Leicht anpassbare und längenverstellbare Bügelenden. Sehr gute Augenraumabdeckung. Besonders geeignet für kräftigere Gesichtsformen. Integrierter Seitenschutz.Weitere Informationen: | | Typ: | Farblos | Farbe: | Kristall/Schwarz | Scheibe: | Hartglas | EN 166 Scheiben- Kennzeichnung: | GA 1 S CE | Stoß: | 12 m/s - S | Filter: | UV | Lichtdurchlässigkeit: | 0.98 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille, Optor, Optor Zweischeibenschutzbrille kristall/schwarz Softflex-Bügel Hartglas., 9400 000 |
| | |
| |