Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille COMBOR PC klar AS AF UV, Fassung schwarz/grau 9611 155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7130004488
Hersteller:
     Infield Safety
Herst.-Nr.:
     9611 155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Schutzbrille COMBOR 9611 155

Sportives Design. Sichtscheibe ist problemlos austauschbar. Perfekte Augenraumabdeckung durch eine weiche Schaumstoffumrandung. Besonders geeignet für raue Indistrieumgebungen. Weicher Nasensteg. Zusätzliches Kopfband sorgt für festen Sitz. Durch Wechselscheibe auch als Outdoor Variante zu verwenden. Durch den RX-Clip-Einsatz optisch verglasbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Klar
Farbe:
Schwarz/Grau
Beschichtung:
AS/AF
Scheibe:
Polycarbonat
EN 166 Scheiben- Kennzeichnung:
2C-1,2 GA 1 F N CE
Filter:
UV
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,92*
€ 11,63*
Lager 8685
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 10,18*
€ 15,58*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.