| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 8685-7130004489 Herst.-Nr.: 9396155 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schutzbrille Terminator PlusZusätzliche Gummilippe schützt vor Fremdkörpern von oben. Sportives Design. Individuell verstellbare Bügellänge. Sichtscheibe ist problemlos austauschbar. Neigung der Sichtscheibe individuell einstellbar. Anpassbarer, weicher Nasensteg. Als Terminator Plus Dioptrie mit Lesezusatz.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 30g | Typ: | Klar | Farbe: | Silber/Orange | Beschichtung: | AF/AS | Scheibe: | Polycarbonat | EN 166 Scheiben- Kennzeichnung: | 2C-1,2 GA 1 FT N CE | Filter: | UV |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, UV-Schutzbrille, bügelbrille pc klar, arbeitsschutzbrille infield, arbeitsschutzbrille, Schutzbrille Terminator PLUS PC klar UV AS/AF Fassung silber/orange 9396 155, 9396 155 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |