Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 8685-7130005048 Herst.-Nr.: 9192725 EAN/GTIN: 4031101503851 |
| |
|
| | |
| Schutzbrille pheos s 9192-725Die uvex pheos ist nicht einfach nur eine Schutzbrille: Mit ihrem modernen Fashion-Look ist sie ein gern gesehenen Begleiter im Arbeitsalltag. Hinter dem attraktiven Design steckt innovative Schutzbrillen-Technologie: Das Herzstück ist die duosphärische Scheibe, die nicht nur ein großes Sichtfeld bietet, sondern durch die hochwertige uvex supravision Beschichtungstechnologie außen auch besonders kratzfest und innen dauerhaft beschlagfrei ist. Durch einen Zusatzrahmen und ein Kopfband ist die uvex pheos je nach Anwendugsgebiet zu einem Set erweiterbar. Zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Schutz-Filter). Zuverlässiger UV-400-Schutz. Zusätzlicher Schutz der Augenbrauen durch Eye plus Protection, also Abschrägung im oberen Bereich.Weitere Informationen: | | Typ: | Farblos | Farbe: | Grün/Weiß | Norm: | EN 166 | Besonderheit: | beschlagfrei, kratzfest, chemikalienbeständig | Norm II: | EN 170 | Scheibe: | Polycarbonat | EN 166 Scheiben- Kennzeichnung: | W 166 FT CE – 2C-1,2 W 1 FT CE | Filter: | UV |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, UV-Schutzbrille, Ersatzscheibe für Gesichtsschutzschirm, Visierscheibe, arbeitsschutzbrille uvex klar, arbeitsschutzbrille uvex, arbeitsschutzbrille, Schutzbrille pheos s 9192-725 grün/weiß Scheibe: farblos W 166 FT CE-2C-1.2 W, 9192725 |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 4,02* | € 5,92* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 5,80* | € 8,41* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 6,90* | € 9,10* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 6,45* | € 9,31* | | | | Lager 8685 | | | | 1 | | € 6,80* | ab € 10,01* | € 14,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8685 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,01* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8685 | | Versand: Lager 8685 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 6,80* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|