Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollsichtbrille V-MAXX, Klar PC Textilband, 3.4.5.9.B, 2 1.2 D1B 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7130005166
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1006195
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Korbschutzbrille
Panorama-Schutzbrille
Panoramabrille
Vollschutzbrille

Vollsichtbrille V-Maxx®

Komfortable Vollsichtbrille mit 180° Sichtfeld ohne Verzerrung. Belüftung und indirekte Belüftung für Stoß- und Spritzschutz. Ebenfalls mit Schweißerfiltern erhältlich. Kann über Korrektionsbrillen und gemeinsam mit den meisten Halbmasken getragen werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Textil-Kopfbandclip
Typ:
Klar
Farbe:
Klar
Hinweis:
Rahmen: 3.4.5.9.B
Beschichtung:
FogBan Beschlagfrei/Kratzfest
Scheibe:
Polycarbonat
EN 166 Scheiben- Kennzeichnung:
2 - 1.2 D1B 9
Weitere Suchbegriffe: Vollsichtbrille, Vollsichtschutzbrille, Überbrille, korbschutzbrille en 166, korbschutzbrille, vollschutzbrille honeywell, Vollsichtbrille V-MAXX Klar PC Textilband 3.4.5.9.B 2 1.2 D1B 9
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 73,96*
€ 94,49*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,60*
€ 100,13*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 87,63*
€ 112,09*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,13*
€ 119,1547
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,07*
€ 117,8933
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,24*
€ 113,3356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,27*
€ 110,9913
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,60*
€ 97,104
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.