Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille XC, blau, 1011023 Silber I/O, Kratzfest, 5-1,7 B-D 1 FT


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7130005201
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1011023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

Schutzbrille XC

XC steht für X-tra Coverage (Dichtsitz), X-tra Comfort (Komfort), X-tra Control (Passform) X-tra Dichtsitz: Außergewöhnliche Sichtscheibe Breite Sichtscheibe mit 9-Dioptrien-Krümmung . Hervorragende Abdeckung des Augenraums bei verzerrungsfreier Sicht bie
Weitere Informationen:
Typ:
I/O Silber
Farbe:
Blau
Beschichtung:
Kratzfest
Scheibe:
Polycarbonat
EN 166 Scheiben- Kennzeichnung:
5-1,7 B-D 1 FT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 128,58*
€ 158,60*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,61*
€ 172,84*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 172,84*
€ 205,6796
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 171,67*
€ 204,2873
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,10*
€ 198,849
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 155,28*
€ 184,7832
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 142,61*
€ 169,7059
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,261* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
1011019
ab € 23,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.