Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perforama Nova Combi Set, 820840.5 CP, klar, 3A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7130005425
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     820840,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Perforama
Perforama Nova Combi Set 820840.5 C...
820840.5

Gesichtsschutzschirm Perforama Nova

Mit Kinnschutz - 17 cm Klare oder Anti-Beschlag Scheibe. Ausschließlich für North Sicherheitshelme.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 355 gr.
Material:
PC - Copolyester
Typ:
Klar
Farbe:
Schwarzer Rahmen
Serie:
Perforama Nova
Norm:
EN 166
Beschichtung:
Kratzschutz, UV-, Anti-Statik-Schutz
Scheibe:
ZP
EN 166 Scheiben- Kennzeichnung:
3-1,2 1F N CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 55,50625* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 528,69*
€ 629,1411
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 522,95*
€ 622,3105
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 484,37*
€ 576,4003
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 469,10*
€ 558,229
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 444,05*
€ 528,4195
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
610710
ab € 241,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.