Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perforama Nova Combi Set, 820844.5 CP, klar, 4A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7130005426
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     820844,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Perforama
Perforama Nova Combi Set 820844.5 C...
820844.5

Gesichtsschutzschirm Perforama Nova

Mit Kinnschutz - 17 cm Klare oder Anti-Beschlag Scheibe. Ausschließlich für North Sicherheitshelme.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 355 gr.
Material:
PC - Copolyester
Typ:
Klar
Farbe:
Schwarzer Rahmen
Serie:
Perforama Nova
Norm:
EN 166
Beschichtung:
Kratz-, Anti-Statik-, UV-, Beschlagschutz
Scheibe:
ZP
EN 166 Scheiben- Kennzeichnung:
1F N CE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,39*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 63,565* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 461,40*
€ 549,066
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 451,13004*
€ 536,84475
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 424,64004*
€ 505,32165
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 410,51004*
€ 488,50695
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 381,39*
€ 453,8541
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.