Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perfo Nova Set, 820440 PC, klar, 3A, 21cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7130005439
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     820440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Perfo
Perfo Nova Set 820440 PC klar 3A 21...
820440

Gesichtsschutzschirm Perfo Nova

Komfortabler Gesichtsschutzschirm mit schwarzem Stirnschutz. Scheibenhöhe 21 cm. Hochklappbare Scheibe. Einstellbare Klappstellung. Kopfband mit Ratschenverstellung.
Weitere Informationen:
Typ:
Klar
Serie:
Perfo Nova
Norm:
EN 166
Beschichtung:
Kratzschutz, UV-, Anti-Statik-Schutz
Scheibe:
PC
EN 166 Scheiben- Kennzeichnung:
3-1,2 1B 9 N CE
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
€ 6,95*
ab € 34,15*
€ 41,84*
Lager 8685
8 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 41,45*
€ 46,78*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,82*
€ 52,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 935,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
North
68216
ab € 19,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.