Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzscheibe aus PC grün 500x250x1mm goldbedampft, versiegelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     8685-7134000064
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hitzeschutzscheibe
Hitzeschutzscheibe aus PC grün 500x...
GFKVI001-6

Gesichtsschutzschild

Die Schutzscheibe wird aus 1 mm dickem Polycarbonat hergestellt. Hervorragende optische Qualität. Hohe Temperaturbeständigkeit ca. -50°C bis +135°C. Guter UV-Schutz. Hohe Kerbschlagfestigkeit. 94% der Strahlungswärme werden von der Goldschicht reflektiert. IR-Schutzstufe 4-5
Weitere Informationen:
Ausführung:
goldbedampft, versiegelt
Abmessung:
500x250x1 mm
Typ:
Grün
Beschichtung:
Goldbedampft, Lackversiegelung
Glasgröße:
500 x 250 x 1 mm
Scheibe:
Polycarbonat
Filter:
UV IR 4 - 5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,26*
€ 76,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,44*
€ 70,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.