Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUMP-Cap II weiß EN 812 I/7 BC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7140000033
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     9248315330
EAN/GTIN:
     4017765057763
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe

BUMP-CAP Anstoßkappe Thermoplast / I/7 BC

Das Sondermodell BUMP-CAP besteht aus Hochruck-Polyethylen. Das BUMP-CAP bietet eine gute Alterungsbeständigkeit und eine befriedigende UV-Beständigkeit. Weiterhin eine Formbeständigkeit bis +70°C und einen Schmelzpunkt von +150°C. Es ist sehr bruchfest und nimmt keine Feuchtigkeit auf. Dadurch besteht keine Versprödungstendenz durch Feuchtigkeitsentzug. Außerdem ist das BUMP-CAP chemiebeständig, außer gegen Öle und Fette. Gurtband-Innenausstattung I/BC-G: Aus hautverträglichem Kunststoff, für Kopfweiten von 52 bis 63 cm einschließlich halber Größen einstellbar. Serienmäßig mit Kinnriemenhalterung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
220 g - 235 g
Material:
Thermoplast/Hochdruck-Polyethylen
Farbe:
Weiß
Größe:
2
Norm:
EN 812
Ausstattung:
gem. Beschreibung
Aufhängung:
4-Punkt Gurtband
Innenausstattung:
I/BC
Kennzeichnung I:
CE
Außenschale:
Reduzierte Anstoßkappenform
Weitere Suchbegriffe: PE-Kappe, anstosskappen weiss, pe kappe, BUMP-Cap, BUMP-Cap II weiß EN 812 I/7 BC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,17*
€ 10,74*
4 Tage
7
1
€ 6,95*
ab € 9,51*
€ 14,52*
10
Frei Haus
ab € 9,79*
€ 14,62*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 107,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.