Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANSTOßKAPPE BLAU I/7B LEICHTE INDUSTRIEAUSFÜHRUNG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7140000108
Hersteller:
     Schuberth
Herst.-Nr.:
     9248035320
EAN/GTIN:
     4017765042509
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe

PE-Kappe Anstoßkappe Thermoplast / I/7 B

Das Sondermodell PE-Kappe ist eine leichte Kopfbedeckung aus Polyethylen. Die PE-Kappe bietet eine gute Alterungsbeständigkeit und eine befriedigende UV-Beständigkeit. Weiterhin eine Formbeständigkeit bis +70°C und einen Schmelzpunkt von +150°C. Sie ist sehr bruchfest und nimmt keine Feuchtigkeit auf. Dadurch besteht keine Versprödungstendenz durch Feuchtigkeitsentzug. Außerdem ist die PE-Kappe chemiebeständig, außer gegen Öle und Fette. 4-Punkt-Kunststoff-Innenausstattung I/7B: Aus hautverträglichem Kunststoff. Serienmäßig mit Kinnriemenhalterung. Schweißband Natur-Leder.
Weitere Informationen:
Gewicht:
ca. 220 g
Material:
Thermoplast/Hochdruck-Polyethylen
Farbe:
Blau
Größe:
2
Norm:
EG-Richtlinie KAT. 1
Ausstattung:
gem. Beschreibung
Aufhängung:
4-Punkt Kunststoffspinne
Innenausstattung:
I/7B
Kennzeichnung I:
CE
Außenschale:
Reduzierte Anstoßkappenform
Weitere Suchbegriffe: PE-Kappe, anstoßkappe schuberth blau, pe-kappe schuberth, pe kappe, ANSTOßKAPPE, ANSTOßKAPPE BLAU I/7B LEICHTE INDUSTRIEAUSFÜHRUNG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,06*
€ 99,71*
8 Tage
2
€ 6,95*
ab € 79,08*
€ 107,36*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,71*
€ 118,6549
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,08*
€ 117,9052
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,59*
€ 112,5621
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,93*
€ 109,3967
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,06*
€ 92,8914
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,806* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.