Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-plore Partikelfilter Pure P2 R 6738353


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7170001175
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6738353
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Partikel-Einlegefilter
Partikelfilter
Partikelschraubfilter
dräger partikelfilter bajonet

X-plore Partikelfilter Pure P2 R

Partikelfilter mit Dräger-spezifischem Bajonettanschluss zur Verwendung mit Zweifilter-Halbmasken Dräger X-plore 3000 und Zweifilter -Vollmasken Dräger X-plore 5500. - P2: Partikel bis Konzentrationen der Filterklasse 3: 94 % Effizienz - Kennzeichnung R: Verwendung über mehrere Arbeitsschichten
Weitere Informationen:
Abmessung:
600 x 3 x 270 mm (LxBxH)
Norm:
EN 141:200 bzw. EN 14387, EN 143:2000
Weitere Suchbegriffe: partikel einlegefilter, dräger partikel-einlegefilter, X-plore, X-plore Partikelfilter Pure P2 R 6738353
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
306
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,58*
€ 3,41*
14 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,57*
€ 3,93*
Lager 8685
14 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 4,10*
24 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,87*
€ 4,14*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,90*
€ 4,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 82,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
6738391
ab € 3,95*
Ähnlich
Dräger
6738778
ab € 4,73*
Ähnlich
Dräger
6738775
ab € 5,78*
Ähnlich
Dräger
6738783
ab € 21,48*
Ähnlich
Dräger
6738810
ab € 8,15*
Ähnlich
Dräger
6736705
ab € 0,54*
Ähnlich
Dräger
6738811
ab € 13,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.