Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger X-am 5600 Baukasten 1-6 Gasmessgerät 8321050


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7170001912
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     8321050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Gassensor
dräger gas-messgerät

Dräger X-am 5600 Ex

Das Dräger X-am 5600 ist ein kleines leichtes 1-6 Gasmessgerät, das optimal auf die Bedürfnisse im Personenschutz ausgerichtet ist. Es kann mit einem Infrarot- oder Dual IR Sensor und dazu mit bis zu drei elektrochemischen Sensoren bestückt werden. Somit wird die gleichzeitige Messung von bis zu 6 Gasen zur Überwachung der Umgebungsluft auf explosive Gase und Dämpfe, Sauerstoff und andere toxische Gase ermöglicht. Das Dräger X-am 5600 ist standardmäßig mit einem Ereignis- und Datenlogger für bis zu 1000 h ausgestattet. Im Lieferumfang enthalten ist ein zusätzlicher Gummigehäuseschutz, eine gedruckte Gebrauchsanweisung und ein Kalibrierzertifikat. Der IR Ex Sensor ist standardmäßig auf Methan justiert. Andere Gase und Dämpfe stehen zur Auswahl. Für den Betrieb des Gerätes werden flexibel Sensoren und eine Versorgungseinheit gewählt. Optional steht attraktives Zubehör zur Verfügung: - Ladezubehör - Kalibrierzubehör, Dräger Bump Test Station, Kalibriersystem Dräger X-dock - Kommunikations- und Auswertezubehör - Externe Pumpe, Schläuche, Filter und Sonden - Alarmverstärker Dräger X-zone 5500 - Taschen und Koffer Der DrägerService unterstützt mit vielfältigen Dienstleistungen nicht nur bei Trainings, Justierung und Inspektionen.
Weitere Informationen:
Abmessung:
250 x 200 x 100 mm (LxBxH)
Typ:
Multi-Gas PAM Premium
Weitere Suchbegriffe: gas messgerät, gasmessgerät o2, Dräger, Dräger X-am 5600 Baukasten 1-6 Gasmessgerät 8321050
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 755,74*
€ 840,21*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 757,31*
€ 840,41*
17 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 815,85*
€ 897,25*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,41*
€ 1.000,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,32*
€ 970,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,59*
€ 933,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,25*
€ 916,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,31*
€ 901,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 757,31* pro Paket)
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.