Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FPS 7000 P-EPDM-L2-PC-CR R56300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstellerlogo
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     8685-7170002772
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     R56300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
Vollmaske
Vollsichtmaske

FPS 7000 P-EPDM-L2-PC-CR

Vollmaske der neuesten Generation mit hohem Tragekomfort und optimaler Belüftung. Der Maskenkörper mit bewährter Doppeldichtlippe und die individuell einstellbare 5-Punkt-Bänderung sorgen für dichten und bequemen Sitz. Die große Sichtscheibe aus verzerrungsfreiem Polycarbonat mit Antikratz-Beschichtung bietet ein natürliches Sichtfeld. Die Sprechmembran ermöglicht eine hervorragende Sprachübertragung. Für gutes Klima innerhalb der Maske sorgen ein Ausatemventil und ein Loch in der Kinntasche. Ausgestattet mit Transponder. Maskenkörper aus EPDM, mit Nackentrageband Größe L, Innenmaske Größe 2 Mit patentiertem Dräger-Steckanschluss, Überdruck Zertifiziert nach EN 136, Sichtscheibe zertifiziert nach EN 166 (erhöhte Stabilität) Gewicht: ca. 600 g
Weitere Informationen:
Abmessung:
170 x 200 x 240 mm (LxBxH)
Typ:
Full Face Mask PP
Weitere Suchbegriffe: vollmaske dräger, helm masken kombination, FPS, FPS 7000 P-EPDM-L2-PC-CR R56300
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 301,11*
€ 358,73*
Lager 8685
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,61*
€ 358,96*
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,96*
€ 427,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 352,76*
€ 419,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,93*
€ 400,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,88*
€ 390,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,61*
€ 356,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.